在庫限りセール


ツインコイリングチューブ

ツインコイリングチューブ PISCO(ピスコ) ツインコイリングチューブ PISCO(ピスコ) ツインコイリングチューブ PISCO(ピスコ) ツインコイリングチューブ PISCO(ピスコ) ツインコイリングチューブ PISCO(ピスコ)
(1件のレビュー)

2芯のコイリングチューブ。
機器可動部などにコンパクトな配管が可能。

チューブ色黒黒 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時) 材質軟質ポリウレタン(UB) 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用流体空気 芯数2芯 使用真空圧力(kPa)-100 内容量1巻
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法d(Φmm)
寸法D(Φmm)
チューブ全長(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58847297 ULF10-2F-10-B-B【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 10 58 10
17,600
2,498
アウトレット
2,748 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
87952347
2021-04-23
用途:
空圧作業

2種類の圧縮空気の配管が一度にできてとても便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。