在庫限りセール


真空用フィルタ 小型ユニオンタイプ

真空用フィルタ 小型ユニオンタイプ PISCO(ピスコ) 真空用フィルタ 小型ユニオンタイプ PISCO(ピスコ) 真空用フィルタ 小型ユニオンタイプ PISCO(ピスコ) 真空用フィルタ 小型ユニオンタイプ PISCO(ピスコ)

容積が最小、真空システムのハイサイクル化が要求される分野で非常に有効な真空用フィルタ。
より狭い場所への設置可能に。
エレメントサイズ(濾過面積)を2種類用意。
塵の量やエレメントの交換時期などによって、2種類から選択可能に。
IN側、OUT側の接続形状は、ワンタッチ継手とメネジタイプから選定可能。
様々な商品と組合せが可能で、特に省スペース化を図ることができるミニマル継手との組合せも可能に。
銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するVFU1, 2, 3タイプ。
金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用。

材質(本体)樹脂タイプ ホルダー小型ユニオンタイプ 材質(金属フード)/処理銅系金属不使用仕様 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合チューブ外径(Φmm)
フィルター面積(m2)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88067217 VFU1-66-25P-S3 6 エレメント:25 4.7
1,958
1,298
アウトレット
1,428 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。