チェックバルブ ストレート
(3件のレビュー)ワンタッチ継手内蔵型逆止弁
片側から入力されたエアーのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能
真空保持、低圧での配管にも使用可能
材質
ロック爪・スプリング/ステンレス
開放リング/POM(ポリアセタール)
チューブ/ポリウレタン、ナイロン
ガイドリング・金属本体/黄銅、無電解ニッケルメッキ
弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)
弁体/アルミニウム
用途ねじとチューブの接続
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
仕様金属タイプ
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用流体空気
作動圧力範囲(MPa)0.01
使用真空圧力(kPa)-100
内容量1個
開放リング/POM(ポリアセタール)
チューブ/ポリウレタン、ナイロン
ガイドリング・金属本体/黄銅、無電解ニッケルメッキ
弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)
弁体/アルミニウム
注意
※テーパーネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 空気が右から左に流れる時に止まるのか、それとも左から右に流れる時に止まるのかが分からない。
- 回答:
- ホース側(黒い輪の樹脂に部分)よりエアーが流れ、反対側(オネジ側)に出て行きますが、チェック弁に付き、そのエアーがホース側に、戻らないタイプの商品でございます。
2011-10-31