在庫限りセール


金型温調継手 標準タイプ(プラグのみ)

金型温調継手 標準タイプ(プラグのみ) PISCO(ピスコ) 金型温調継手 標準タイプ(プラグのみ) PISCO(ピスコ) 金型温調継手 標準タイプ(プラグのみ) PISCO(ピスコ) 金型温調継手 標準タイプ(プラグのみ) PISCO(ピスコ) 金型温調継手 標準タイプ(プラグのみ) PISCO(ピスコ) 金型温調継手 標準タイプ(プラグのみ) PISCO(ピスコ) 金型温調継手 標準タイプ(プラグのみ) PISCO(ピスコ) 金型温調継手 標準タイプ(プラグのみ) PISCO(ピスコ)

金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。
継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。
安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。

使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100(空気) タイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し) 内容量1個
注意
※水、熱媒体油仕様の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。インサートリング使用推奨。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法E(mm)
対辺H1(mm) 対辺H2(mm) 接続ねじ種類
チューブ外径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
オリフィス径(Φmm)
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm) 寸法L(mm)
寸法P(Φmm)
対辺H(mm) 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
87969551 AKC08-8P - - - - ストレート - 8 - 6.1 8シリーズ(標準タイプのみ) 22 - 34.4 18.2 - - 15 - プラグ
924
599
アウトレット
659 (税込)
当日出荷
73372945 AKL08-8P【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 23.9 - - エルボ - 8 - 6 8シリーズ(標準タイプのみ) 43 - 28 18.2 - - 15 - プラグ
1,375
959
アウトレット
1,055 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。