在庫限りセール


スピードコントローラメーターアウト

スピードコントローラメーターアウト PISCO(ピスコ) スピードコントローラメーターアウト PISCO(ピスコ) スピードコントローラメーターアウト PISCO(ピスコ) スピードコントローラメーターアウト PISCO(ピスコ) スピードコントローラメーターアウト PISCO(ピスコ) スピードコントローラメーターアウト PISCO(ピスコ) スピードコントローラメーターアウト PISCO(ピスコ) スピードコントローラメーターアウト PISCO(ピスコ)
(11件のレビュー)

ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。
取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。

用途ねじとチューブの接続 内容量1個
注意
※テーパーネジタイプのL1、L2寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法L2(mm)
寸法P1(Φmm)
寸法P2(Φmm)
寸法R(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
対辺H(mm)
適合チューブ外径D(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35313731 JSC8-03AH 13.2 max:53.7/min:46.5 18.1 28.9 max:47.3/min:40.1 15.4 14.4 22 R3/8 13.8 - 19 8 メータアウト
2,145
1,398
アウトレット
1,538 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
09147704
2019-03-23
用途:
メンテナンスに使用

何時も、利用しています、次回も、お願いする予定です。

対象商品:
09981151
2018-11-26
用途:
鋼管矯正機の管台の上下装置に使用
株式会社羽田パイプ製造所 様

電磁弁交換時に一緒に交換する。コンパクトでホース交換もし
やすい。

対象商品:
08265031
2017-01-17
用途:
線材切断作業に使用する切断機に使用
森銅コード株式会社 様 (製造業)

機械の老朽化により動作不具合もあり、交換部品として貴重な部品の一つです。

対象商品:
08265047
2015-12-11
用途:
機械の調整
個人のお客様

前回も買った商品です

対象商品:
09147704
2015-01-13
用途:
製造装置の製作
有限会社東栄製作所 様

メーカー品なので問題なし

対象商品:
08265031
2013-11-20
用途:
現場の業務用ミシン

実際に使用しているのは現場の方々で、私自身は使用していないので、具体的な感想は書けません。
発注を担当した範囲内での感想ですが、PISCO は信頼のおけるメーカーなので問題ないと思います。

モノタロウ様の保管状態も良い様で、綺麗な状態で届きました。
また、新規顧客にも関わらずとても丁寧で親切な対応をして頂きました。
ありがとうございました。

対象商品:
08265031
2013-09-20
用途:
エアーシリンダ
KSエンジニアリング 様

使用しやすい

1人が参考にしています
対象商品:
08265056
2016-12-26
用途:
機械のメンテ時
有限会社トーア乳業 様

以前に大阪魂を使ったところ、現場からあのブランドはやめてくれ、とのことでSMCより安いから購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
1人が参考にしています
2022-10-06
質問:
注文コード:34605286と、互換性はありますか?
回答:
互換性はあります。
対象商品:
08265031
2011-10-31