在庫限りセール


ステンレススイングチャッキ 10K

ステンレススイングチャッキ 10K 東洋バルヴ ステンレススイングチャッキ 10K 東洋バルヴ
(1件のレビュー)

最高使用圧力(MPa)
常温の清流水:1.4
蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0
用途一般汎用・建築設備用 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)180以下 接続方式Rc 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水 材質(キャップ)SCS13A ハンドル形状ハンドル無し 材質(ガスケット)ノンアスベスト 材質(ジスク)SCS13A 材質(ヒンジピン)SUS304 材質(プラグ)SUS304 クラス10K 接続形状Rc バルブ種類チェッキバルブ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10285712 UNS-N 25 1 10K
22,000
14,980
16,478 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
10285712
2014-07-11
用途:
当社の販売品のユーザー先タンクの配管に取り付け
株式会社フローリック 様

一般の配管材料販売会社に、在庫が無いため直に手に入らない事があるが、モノタロウだと2~3日で届く。
又購入のための、時間を取られない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。