在庫限りセール


バタフライバルブ ウォームギヤ式

バタフライバルブ ウォームギヤ式 巴バルブ バタフライバルブ ウォームギヤ式 巴バルブ

世界で初めてアルミダイカスト製バルブを開発、ロングセラー製品をさらに進化させました。
シール性、耐久性を向上させております。

用途建築一般用 仕様JISB2032適合品・日本海事協会認定品・ロックレバー式 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~70 使用温度範囲-20~120、【連続】-10~70 適合フランジJIS10K 最高許容圧力(MPa)1 ハンドル形状ギヤ式 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
トラスコ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19659477 700Z-2F-80-S13-E【ワケあり】 ※理由あり(未使用・パッケージ不良) 80 3-1/2 5K・10K 495-4548
25,900
15,980
アウトレット
17,578 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。