在庫限りセール


EL 角パイプインナーキャップ

EL 角パイプインナーキャップ AWJ EL 角パイプインナーキャップ AWJ EL 角パイプインナーキャップ AWJ EL 角パイプインナーキャップ AWJ EL 角パイプインナーキャップ AWJ EL 角パイプインナーキャップ AWJ EL 角パイプインナーキャップ AWJ EL 角パイプインナーキャップ AWJ

環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。
射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。
また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。

用途角パイプ・角棒・角材料 材質エラストマー(TPE) 寸法H(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法RB(mm)2
関連資料: (0.04MB)
注意
※98℃以上には使用しないでください
※エラストマーの特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。
※【推奨接着剤】セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
寸法t(mm)
寸法B2(mm)
寸法A1(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48336078 EIC30217-0100 1セット(3個) グレー 100 6 97.4 42
3,120
2,498
アウトレット
2,748 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。