在庫限りセール


ボールバルブ プッシュワンタイプ(ストレート・メスねじ)

ボールバルブ プッシュワンタイプ(ストレート・メスねじ) ニッタ ボールバルブ プッシュワンタイプ(ストレート・メスねじ) ニッタ ボールバルブ プッシュワンタイプ(ストレート・メスねじ) ニッタ ボールバルブ プッシュワンタイプ(ストレート・メスねじ) ニッタ ボールバルブ プッシュワンタイプ(ストレート・メスねじ) ニッタ
(2件のレビュー)

コンパクトな配管が可能です。
チューブはプッシュワン接続です。
ハンドルの位置を変更できます。
ニッケルめっき処理を施しています。

ポート数2 使用流体空気/水 ねじの種類Rc 形状ストレートタイプ タイプミリサイズ 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 最高使用圧力(MPa)1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法D1(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法LH(mm)
チューブ挿入長さF(mm)
管接続口径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47090364 VS-E12-F3/8 7.5 30.5 23 31.5 54.5 25 20 3/8
3,003
1,898
アウトレット
2,088 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-05-29
用途:
計装試験の治具
平野エンジニアリングシステム 様

圧力漏洩も微量で試験治具の部品として十分の機能を感じています。

対象商品:
47090382
2021-12-04
用途:
防水剤吹きつけガン手元エアーバルブ
建設業・工事業

以前は90°曲げタイプを使用していたがホースが接続部内部の抜け止め爪が抜け落ちる
などの問題が複数回あったため配管方向を変更し、ストレートに引き回した結果問題は解消した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。