在庫限りセール


スライドユニットシリンダ(ボールブッシュ軸受け 標準型) HLQシリーズ

スライドユニットシリンダ(ボールブッシュ軸受け 標準型) HLQシリーズ AirTAC

作動方式複動式 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
内径(Φmm)
クッション
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73372848 HLQ12X100S【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 12 100 12 (レール)2
26,480
17,980
アウトレット
19,778 (税込)
当日出荷

返品不可
73372857 HLQ12X20S【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 12 20 12 (レール)2
16,075
7,198
アウトレット
7,918 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。