在庫限りセール


電磁弁7V100シリーズ

電磁弁7V100シリーズ AirTAC

コネクタ式配線方式で、垂直差し込みと水平差込共通です。
内部排気構造のため、パイロットエアを収集してからR、Sポートより排出します。
本体は、アルミ合金にて鋳造成型で、優れた内部構造のため、有効的に流量を増大させることができます。
ねじ配管またはワンタッチ管継手配管を選択可能です。マニホールドも利用可能で省スペース。

ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8 作動方式パイロット形 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
有効断面積(mm2)
定格電圧(V)
位置数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20240536 7V120J06B050 4方向複動 8 DC24 ダブル 2
3,150
2,198
アウトレット
2,418 (税込)
当日出荷
20240703 7V11006C050 4方向単動 8 AC110 シングル 2
2,070
1,398
アウトレット
1,538 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。