TAC SD-A2
(4件のレビュー)TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。
材質塩ビ
使用温度範囲(℃)-10~50
機能透明性有
適合流体水・温水
内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ホース の新着商品
商品レビュー
2026-08-06
- 用途:
- 配管作業
教育・研究機関
ポンプの吸い込み側に使用します.大変柔らかく自由に取り回しができる反面,つぶれなく便利です.注意点は,ストレーナやタケノコを差し込む場合,管径がほとんど広がらないことです.寸法をミリ単位で確認して組み合わせる必要があると感じました.
2025-10-23
- 用途:
- 油抜取り作業時のバキュームクリーナー接続ホース
山屋商事株式会社 様
(卸売・小売業)
スイトリーと言う油用バキュームクリーナーのホースとして使用しています。
取り廻しが便利なので使用していますが、耐油ホースではないので1年位で硬くなり都度、新しいホースに交換して使用しています。
- 対象商品:
- 52980105
2023-04-15
- 用途:
- 農機具のメンテナンス
上三所集落営農組合 様
(農・林・水産業)
希望の長さでの発注希望が出来ると良いと思う。巻きの方向を画像で判断したが現物が来るまで不安だった。
2人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15