在庫限りセール


ハンドバルブ

ハンドバルブ AirTAC

シリーズスプリングリターン型 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 有効断面積(mm2)13.6 作動方式直動式 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 Cv値0.8 切換位置区分3位置5ポートクローズドセンタ RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
接続口径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25680980 4HA230C06 1/8”
2,520
1,598
アウトレット
1,758 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。