在庫限りセール


ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 捻子径M20

ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 捻子径M20 水本機械製作所

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。

用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2911 材質ステンレス(SUS316) 質量(kg)2 寸法L(mm)300 ねじ径M20 寸法L1(mm)430 寸法A(mm)140 寸法S(mm)20 寸法B(mm)220 寸法L2(mm)620 寸法W(mm)56 使用荷重(kN)6.86 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61796186 TB-19H 316【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封)
36,540
13,980
アウトレット
15,378 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。