在庫限りセール


マイクロスプレー Aネジタイプ1/2M

マイクロスプレー Aネジタイプ1/2M サンホープ
(1件のレビュー)

もやのように微細な水滴を降らせます。
ミストタイプのスプリンクラー。Aネジ付。標準ノズルは灰色。

用途ハウス内のかん水全般等 使用圧力(MPa)0.2 散水範囲(m)Φ3.4 方向上向き専用 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ノズル口径(Φmm)
散水量(L/分)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89222375 DN751A-C (ノズルチップ)茶 0.9 0.8
620
449
アウトレット
494 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89222375
2018-09-27
用途:
施設での茸栽培の湿度補給に使用
有限会社 人吉スイコー 様 (農・林・水産業)

施設での茸栽培の湿度と散水に使用しています、水圧を上げると上の部分が取れるので接着して設置しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。