在庫限りセール


LED一体型 ベースダウンライト

LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック) LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック) LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック) LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック) LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック) LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック) LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック) LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。

仕様配光:斜天井非対応 構造高気密SB形 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)80 傾斜天井取付角度(°)55 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 商品状態
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13312759 LGD1103LLE1 - 4.5 2700 電球色 95.5
7,600
2,898
アウトレット
3,188 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
13312996
2024-06-05
用途:
ダウンライト交換
株式会社ファンベース 様 (建設業・工事業)

中々量販店では角形の器具が無く
助かりました
普通に点灯して何の問題もありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。