掘り出し物セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261456

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261456
キャンペーンコードご利用方法

水冷服 プレミアム仕様 ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベスト

水冷服 プレミアム仕様 ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベスト YAMAZEN(山善) 水冷服 プレミアム仕様 ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベスト YAMAZEN(山善) 水冷服 プレミアム仕様 ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベスト YAMAZEN(山善) 水冷服 プレミアム仕様 ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベスト YAMAZEN(山善) 水冷服 プレミアム仕様 ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベスト YAMAZEN(山善) 水冷服 プレミアム仕様 ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベスト YAMAZEN(山善) 水冷服 プレミアム仕様 ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベスト YAMAZEN(山善) 水冷服 プレミアム仕様 ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベスト YAMAZEN(山善)
(4件のレビュー)

冷水で直接、体を冷やす水冷ベスト。首元と脇下にも冷却チューブを配置し、冷却力UP。保冷バッグの内側は三層構造による抜群の保冷力。
【専用ボトルで冷たさ持続UP】付属の1000ml専用ボトルで最大約3時間30分の冷たさ持続。使用する水はたったの200ml(冷水がオススメ)。容量650mlまでのペットボトルでも対応可能。
【コンパクトなファンレス】上から防護服やユニフォームが着られます。ファン付ウェアと違ってふくらまず、静かなファンレス。
【市販のモバイルバッテリー使用可能】5V2.0~3.0Aのバッテリーが使用可能。バッテリーは前面収納で操作もしやすい。

用途作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍する、水冷服・水冷ジャケット。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。 材質ウェア素材:表地/ナイロン 裏地/ポリエステル、タンク材質:TPU、冷却部仕様:アルミ/ポリウレタン、冷却チューブ:シリコーンゴム サイズフリー 質量(g)ウェア:890 胸囲(cm)80~130 肩幅(cm)約28 着丈(cm)約44
取扱説明書: (3.2MB)
注意
※冷たさ持続時間は使用環境や体温により異なります。最大約3時間30分の冷たさ持続(付属の1000ml専用ボトル)はメーカー調べ(使用環境36度 湿度70% チューブ表面温度26度以下の時間)となります。
※相性の問題で一部使用不可能なバッテリーもございます。稼働から20秒程で電源オフになる仕様のバッテリーは使えません。
※ACアダプタは付属しておりません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63671310 DC-Y1 1着 専用ウェア×1着、1000ml専用ボトル×1、水タンク×1 ブルーカモ ウェアのみ
オープン
21,900
24,090 (税込)
当日出荷
70301667 DC-Y1+FT-MB001 1セット 専用ウェア×1着、1000ml専用ボトル×1、水タンク×1、充電ケーブル×1、モバイルバッテリー(5000mAh)×1 ブルーカモ バッテリー付き
オープン
24,900
27,390 (税込)
当日出荷
17412091 DC-Y1(BK/CAMO) 1着 専用ウェア×1着、1000ml専用ボトル×1、水タンク×1 ブラックカモ ウェアのみ
オープン
21,980
24,178 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-08-04
用途:
屋外作業
農・林・水産業

首冷却部分までの延長が短いので、頭を前に傾ける作業用をする場合、首から冷却部分が離れてしまい効果がなくなる。保冷バッグが弱そうで耐久性が疑問。

対象商品:
17412091
2025-07-16
用途:
塗装作業
有限会社長谷川塗装工業所 様 (製造業)

屋内塗装作業で使用
夏場は体感40度以上のなかで作業、終わると汗だくでパンツから汗を絞り出せるほどの現場。
商品を使ってみると水流を感じて2時間の作業でも汗だくにはなりません。
脱いで肌を触るとひんやり冷たいので当商品の効果を感じました。
なんとかこれで夏を乗り切りたいですね。
ただ氷と水を背負うので単純に重いです慣れればなんとかなります。
あと首元は人によるかもしれませんが自分は余りホースが当たらなかったので必要を感じませんでした。
でも残念な点よりも汗をかく量が減って熱中症のリスクを減らせそうな点で買って満足しています。

3人が参考にしています
対象商品:
63671310
2024-07-30
用途:
鈑金塗装時に着用
延岡自動車鈑金塗装 様 (サービス業)

前のモデルも使用していましたが、前モデルでも十分効果は感じてましたが今回首回りにも追加されたことで丁度欲しかった部位だったので購入しました。

効果はかなり有り納得の物でした。

3人が参考にしています
対象商品:
70301667
2024-08-17
用途:
水道工事
建設業・工事業

もうサイコーです
一度着ると手放せない
追加で保冷剤6個注文

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。