掘り出し物セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261456

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261456
キャンペーンコードご利用方法

水冷服 プロプラス ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベスト

水冷服 プロプラス ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベスト YAMAZEN(山善) 水冷服 プロプラス ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベスト YAMAZEN(山善) 水冷服 プロプラス ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベスト YAMAZEN(山善) 水冷服 プロプラス ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベスト YAMAZEN(山善) 水冷服 プロプラス ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベスト YAMAZEN(山善) 水冷服 プロプラス ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベスト YAMAZEN(山善) 水冷服 プロプラス ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベスト YAMAZEN(山善) 水冷服 プロプラス ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベスト YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

冷水で直接、体を冷やす水冷ベスト。脇下にも冷却チューブを配置し、冷却力UP。保冷バッグの内側は三層構造による抜群の保冷力。
【専用ボトルで冷たさ持続UP】付属の1000ml専用ボトルで最大約3時間30分の冷たさ持続。使用する水はたったの200ml(冷水がオススメ)。容量650mlまでのペットボトルでも対応可能。
【コンパクトなファンレス】上から防護服やユニフォームが着られます。ファン付ウェアと違ってふくらまず、静かなファンレス。
【市販のモバイルバッテリー使用可能】5V2.0~3.0Aのバッテリーが使用可能。バッテリーは前面収納で操作もしやすい。

用途作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍する、水冷服・水冷ジャケット。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。 ブラック サイズフリー 着丈(cm)約44 素材ウェア素材:表地/ナイロン 裏地/ポリエステル、タンク材質:TPU、冷却部仕様:アルミ/ポリウレタン、冷却チューブ:シリコーンゴム
注意
※冷たさ持続時間は使用環境や体温により異なります。最大約3時間30分の冷たさ持続(付属の1000ml専用ボトル)はメーカー調べ(使用環境36度 湿度70% チューブ表面温度26度以下の時間)となります。
※相性の問題で一部使用不可能なバッテリーもございます。稼働から20秒程で電源オフになる仕様のバッテリーは使えません。
※ACアダプタは付属しておりません。
※一部古いパッケージにチャージボトル容量が900mlと表記されているものがございますが、中身は1000mlのチャージボトルが入っております。恐れ入りますが、ご了承のほどよろしくお願いいたします。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
胸囲(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17412100 DC-Y2(BK) 1着 専用ウェア×1着、1000ml専用ボトル×1、水タンク×1 ウェア:680 ウェアのみ 80~130 約28
オープン
19,980
21,978 (税込)
当日出荷
17412118 DC-Y2(BK)+FT-MB005V5BK 1セット 専用ウェア×1着、1000ml専用ボトル×1、水タンク×1、充電ケーブル×1、モバイルバッテリー(5000mAh)×1 ウェア:680 バッテリー付き 80~130 約28
オープン
22,980
25,278 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-07-27
用途:
建設業
建設業・工事業

思った以上に冷やされていい感じです。氷を入れかえるのが一番効果的に思われます。外気に左右されないですしバッテリーのもちもいいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。