春夏作業服特集


ストレッチコードピケショートカーゴ

ストレッチコードピケショートカーゴ コーコス信岡
(2件のレビュー)

色と風合いに深みを出したストレッチコードピケ。ウォッシュ加工で表情をプラス。レッグガードやタイツとの相性抜群。長財布が入る右ファスナー付きポケット。カラビナループ付き。ウエストストレッチ。クライミングカット。ストレッチ素材。

用途軽作業、ライトワーク、カジュアル、スポーツ、運送 種別ショートカーゴ 機能ストレッチ 内容量1本
お気に入りに追加
34件中 1~34件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適応ウエスト(cm)
実寸ウエスト(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75295238 GA-3916 ネイビー SS 65 68 31 25
2,980
2,690
2,959 (税込)
取扱停止中

返品不可
75295247 GA-3916 ネイビー S 70 73 32 26
2,980
2,690
2,959 (税込)
取扱停止中

返品不可
75295256 GA-3916 ネイビー M 75 78 33 27
2,980
2,690
2,959 (税込)
取扱停止中

返品不可
75295265 GA-3916 ネイビー L 80 83 34 28
2,980
2,690
2,959 (税込)
取扱停止中

返品不可
75295274 GA-3916 ネイビー LL 85 88 35 29
2,980
2,690
2,959 (税込)
取扱停止中

返品不可
75295283 GA-3916 ネイビー 3L 90 93 37.5 30
2,980
2,690
2,959 (税込)
取扱停止中

返品不可
75295299 GA-3916 ネイビー 4L 95 98 39.5 31
2,980
2,690
2,959 (税込)
取扱停止中

返品不可
75295317 GA-3916 ネイビー 6L 110 113 44.5 33
2,980
2,690
2,959 (税込)
取扱停止中

返品不可
75295326 GA-3916 アッシュ SS 65 68 31 25
2,980
2,690
2,959 (税込)
取扱停止中

返品不可
75295335 GA-3916 アッシュ S 70 73 32 26
2,980
2,690
2,959 (税込)
取扱停止中

返品不可
75295344 GA-3916 アッシュ M 75 78 33 27
2,980
2,690
2,959 (税込)
取扱停止中

返品不可
75295353 GA-3916 アッシュ L 80 83 34 28
2,980
2,690
2,959 (税込)
取扱停止中

返品不可
75295369 GA-3916 アッシュ LL 85 88 35 29
2,980
2,690
2,959 (税込)
取扱停止中

返品不可
75295378 GA-3916 アッシュ 3L 90 93 37.5 30
2,980
2,690
2,959 (税込)
取扱停止中

返品不可
75295396 GA-3916 アッシュ 5L 100 103 41.5 32
2,980
2,690
2,959 (税込)
取扱停止中

返品不可
75295405 GA-3916 アッシュ 6L 110 113 44.5 33
2,980
2,690
2,959 (税込)
取扱停止中

返品不可
75295414 GA-3916 サンド SS 65 68 31 25
2,980
2,690
2,959 (税込)
取扱停止中

返品不可
75295423 GA-3916 サンド S 70 73 32 26
2,980
2,690
2,959 (税込)
取扱停止中

返品不可
75295439 GA-3916 サンド M 75 78 33 27
2,980
2,690
2,959 (税込)
取扱停止中

返品不可
75295448 GA-3916 サンド L 80 83 34 28
2,980
2,690
2,959 (税込)
取扱停止中

返品不可
75295457 GA-3916 サンド LL 85 88 35 29
2,980
2,690
2,959 (税込)
取扱停止中

返品不可
75295466 GA-3916 サンド 3L 90 93 37.5 30
2,980
2,690
2,959 (税込)
取扱停止中

返品不可
75295475 GA-3916 サンド 4L 95 98 39.5 31
2,980
2,690
2,959 (税込)
取扱停止中

返品不可
75295484 GA-3916 サンド 5L 100 103 41.5 32
2,980
2,690
2,959 (税込)
取扱停止中

返品不可
75295493 GA-3916 サンド 6L 110 113 44.5 33
2,980
2,690
2,959 (税込)
取扱停止中

返品不可
75295509 GA-3916 アーミー SS 65 68 31 25
2,980
2,690
2,959 (税込)
取扱停止中

返品不可
75295518 GA-3916 アーミー S 70 73 32 26
2,980
2,690
2,959 (税込)
取扱停止中

返品不可
75295527 GA-3916 アーミー M 75 78 33 27
2,980
2,690
2,959 (税込)
取扱停止中

返品不可
75295536 GA-3916 アーミー L 80 83 34 28
2,980
2,690
2,959 (税込)
取扱停止中

返品不可
75295545 GA-3916 アーミー LL 85 88 35 29
2,980
2,690
2,959 (税込)
取扱停止中

返品不可
75295554 GA-3916 アーミー 3L 90 93 37.5 30
2,980
2,690
2,959 (税込)
取扱停止中

返品不可
75295563 GA-3916 アーミー 4L 95 98 39.5 31
2,980
2,690
2,959 (税込)
取扱停止中

返品不可
75295579 GA-3916 アーミー 5L 100 103 41.5 32
2,980
2,690
2,959 (税込)
取扱停止中

返品不可
75295588 GA-3916 アーミー 6L 110 113 44.5 33
2,980
2,690
2,959 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-08-23
用途:
自動車整備に使う
カスタマーサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

カーゴパンツが重宝で、いつも愛用しています。立ったりしゃがんだりの時には
毎回裾が邪魔で、夏場の汗による重さもあり不快な毎日でした。カーゴパンツの「半ズボン」を探していたらいつものモノタロウに有りました。常時在庫されていませんので時間は掛かりましたが、自分が求めていたアイテムです。ほかの人のレビューにもありますが、チャックのつまみが金属製なので車体に損傷を与える可能性は有りますね。しかし注意しておけば、特に今年の暑さには対抗できます。これからアンダーの夏用ロングタイツも検索して買います。

対象商品:
75295256
2022-08-13
用途:
二輪車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ポケットが多いショートパンツを探していて購入してみました。
生地もしっかりとしていてポケットも多く気に入りました。
ただポケットのファスナー部分の持ち手が金属で車体に傷が入りそうで気を遣うのでゴム様のカバーがあると嬉しかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。