エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026260964 |
|||
RICOH Portable Monitor 150BW (無線・有線モデル)
質量(g)約715
消費電力(W)【オンモード時】15.5以下、【スタンバイモード時】0.2以下
角度調整範囲【横置き時】フリーストップ(約75~約16度)/筆記時推奨角度 16度、【縦置き時】約70度
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×10.8×221.7(最薄部:4.8)
コントラスト比100000:1
最大解像度1920×1080
解像度1920×1080
保証期間本体:3年間
応答速度1ms
スピーカー1.5W×2
色(本体)ブラック
端子【背面】USB Type-C×2(外部電源供給/DisplayPort信号入力機能対応)
最大輝度(cd/m2)300
モニターサイズ15.6インチ
パネル駆動方式有機EL(OLED)
ブルーライトカットEye Care認証取得
リフレッシュレート(Hz)60
角度調節可
内容量1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式/昇降/ 回転
iiyama(イイヤマ)
税込¥18,678~
¥16,980~
GeChic T151B 15.6インチ/フルHD/アンチグレア&抗菌加工付与/ Type-C入力/ 10点タッチパネル/VESA75標準対応
Gechic(ゲシック)
税込¥51,678~
¥46,980~