オフィス新年度準備セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260964

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260964
キャンペーンコードご利用方法

BenQ アイケアGWシリーズ 27型モニター GW2790

BenQ アイケアGWシリーズ 27型モニター GW2790 BenQ(ベンキュー) BenQ アイケアGWシリーズ 27型モニター GW2790 BenQ(ベンキュー) BenQ アイケアGWシリーズ 27型モニター GW2790 BenQ(ベンキュー) BenQ アイケアGWシリーズ 27型モニター GW2790 BenQ(ベンキュー) BenQ アイケアGWシリーズ 27型モニター GW2790 BenQ(ベンキュー) BenQ アイケアGWシリーズ 27型モニター GW2790 BenQ(ベンキュー) BenQ アイケアGWシリーズ 27型モニター GW2790 BenQ(ベンキュー) BenQ アイケアGWシリーズ 27型モニター GW2790 BenQ(ベンキュー)
(1件のレビュー)

27インチ ノングレアIPSパネル
sRGBカバー率 99%
3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目
HDMI、DP接続端子
スピーカー(2Wx2)搭載
用途に合わせた8種の画面モードで最適な色味に設定可能
目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)。輝度自動調整機能(B.I. Gen2) - 環境の明るさを検知し、画面やコンテンツの輝度を自動調整。Gen2では、調整の起点となる明るさを変更可能。フリッカーフリー技術。Color Weakness(赤・緑2種類のフィルター搭載)。Eye-CareUソフトをダウンロードすることで、ソフトからOSDの調整が可能。

仕様モニタ形状:平面 ピッチ0.311 消費電力(W)25(標準)、35(最大)、<0.5(スタンバイ時) 表面処理ノングレア 本体質量(kg)5 コントラスト比1300:1(DCR20000000:1) 表示色約1677万色 解像度1920×1080ドット 視野角水平:左右178度/垂直:上下178度 走査周波数(水平)30-114KHz 走査周波数(垂直)40-100Hz ケーブルHDMI(約1.5m)ケーブル、電源ケーブル(約1.5m) 応答速度(G to G)5ms 入力端子HDMI1.4×2、DP1.2×1 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449×182×612 スピーカーあり:2W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 モニターサイズ27型 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット軽減モード:YES 上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度 フリッカーフリー軽減モード:YES 輝度(cd/m2)250 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63667785 GW2790
オープン
25,980
28,578 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
63667785
2024-06-21
用途:
伝票入力他
製造業

パソコン更新に伴い、大きめのモニターを購入。思ったより安価に買えて満足している。
また大きさについても見やすく満足している。以前のモニターに比べ明るさ、コントラスト
ともに改善され作業効率がぐっと上がったと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。