オフィス新年度準備セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260964

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260964
キャンペーンコードご利用方法

VAIO Vision+ 14P モバイルディスプレイ 軽量 325g

VAIO Vision+ 14P モバイルディスプレイ 軽量 325g VAIO VAIO Vision+ 14P モバイルディスプレイ 軽量 325g VAIO VAIO Vision+ 14P モバイルディスプレイ 軽量 325g VAIO VAIO Vision+ 14P モバイルディスプレイ 軽量 325g VAIO VAIO Vision+ 14P モバイルディスプレイ 軽量 325g VAIO VAIO Vision+ 14P モバイルディスプレイ 軽量 325g VAIO

世界最軽量モバイルディスプレイ約325g
14.5型ワイド
非光沢高品質アンチグレア液晶
WUXGA 1920×1200ピクセル
USB Type-C 映像出力
PDパススルー 映像出力と給電を両立
堅牢ボディ 立体成型カーボン
上下2画面対応 専用カバースタンド

仕様色域:sRGB00% 質量(g)本体:約325、カバースタンド:約440 消費電力(W)動作時:約4、スリープ時:約0.5 出力搭載×2(以下の機能をサポート:USB Power Delivery(PD Pass-through)、DisplayPort) 最大出力(W)Pass-through:60 ケーブル長(m)約1(USB Type-C) 方式USB Power Delivery(USB Type-C(R)給電) 表面処理アンチグレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約312×211.1×3.9~12.4、カバースタンド:約334×222×13~18(本体未収納時~本体収納時) 入力10W以上推奨、接続デバイスに充電する場合は65W以上推奨 コントラスト比1200:1 表示色1677万色 解像度1920×1200(WUXGA) 動作環境【条件】動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下)) 視野角上下178°、左右178° スピーカーなし 色(本体)アンバーブラック(色域:sRGB00%) 画面サイズ14.0型ワイド 入出力USB Type-C(R):搭載×2(以下の機能をサポート:USB Power Delivery(PD Pass-through),DisplayPort(TM)) アスペクト比16:10 入出力端子USB Type-C(R):搭載×2(以下の機能をサポート:USB Power Delivery(PD Pass-through)、DisplayPort(TM)) パネル駆動方式VA 輝度(cd/m2)400 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81602257 VJ5VP141P11
オープン
63,980
70,378 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。