オフィス新年度準備セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260964

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260964
キャンペーンコードご利用方法

液晶ディスプレイ 60型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証

液晶ディスプレイ 60型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT 液晶ディスプレイ 60型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT 液晶ディスプレイ 60型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT 液晶ディスプレイ 60型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT 液晶ディスプレイ 60型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT 液晶ディスプレイ 60型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT 液晶ディスプレイ 60型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT 液晶ディスプレイ 60型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT

仕様HDR10:YES、プラグアンドプレイ、イヤホン出力 付属品マニュアル、保証書、HDMIケーブル、リモートコントロール(電池付き)、スタンド用ネジ、スタンド 質量(kg)約12 サイズ60型 使用温度範囲(℃)0 ~ 40 電圧(V)ACパワーレンジ:AC 100-240 50/60Hz 表面処理半光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)836×1345×290 コントラスト比1200:1 表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 75% 解像度3840×2160 応答速度Typ:9.5ms 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー8Wx2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)30~80 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 入出力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子 パネル駆動方式IPS(ADS) ブルーライトカットブルーライト軽減モード フリッカーフリーNO 輝度(cd/m2)280 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17566328 JN-IPS60UHDR-M-H3
オープン
109,800
120,780 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。