園芸・ガーデニングセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261271

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261271
キャンペーンコードご利用方法

床洗浄機 BR 30/4 C (1.783-222.0)

床洗浄機 BR 30/4 C (1.783-222.0) ケルヒャー 床洗浄機 BR 30/4 C (1.783-222.0) ケルヒャー 床洗浄機 BR 30/4 C (1.783-222.0) ケルヒャー 床洗浄機 BR 30/4 C (1.783-222.0) ケルヒャー
(1件のレビュー)

コンパクトな設計で高い移動性と収納性を誇る床洗浄機です。タンクやブラシの脱着がワンタッチで行え、手軽にメンテナンスが行えます。軽量ボディーなので、思い立った時にすぐ床洗浄ができます。コンパクト設計で高い移動性と収納性を誇ります。操作がシンプルなので、作業者を選ばずだれでも簡単に床洗浄ができます。タンクやブラシの脱着は、ワンタッチで行えます。高さわずか7cmのボディーヘッドなので、奥まった場所や設置物の下の床洗浄も可能です。

付属品ローラーブラシ、スクイジー トラスコ品番452-3202 質量(kg)総重量(水、アクセサリー含む)12.0 電源(V)単相100 消費電力(W)650 回転数(min-1[r.p.m])1450 タンク容量(L)4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×335×1180 圧力(kg/cm2)(ブラシ面)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×390×1180 騒音値(dB)70.5 水量(L/min)使用:0.3 給水方式自吸(タンク) 作業能力(m2/h)200 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86233061 1.783-222.0
420,000
379,800
417,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
86233061
2022-01-27
用途:
床の清掃
卸売・小売業

床にこびりついた黒ずんだ油汚れを落としたく購入しました。
取り回しと安価さを考慮しこの機種を選定しましたが、上記のような床状態の場合、面圧不足で劇的に汚れが落とせる機種ではありません。
このような状況で床洗浄機を検討されている場合は、もっと面圧の高い上位機種やポリッシャーが良いと思います。
ワックスがけした床の毎日のメンテナンスで検討されている方には逆に適度な面圧で水洗浄、モップ掛け、脱水が可能でおすすめできる商品です。
良い点
・広範囲の床を比較的楽にメンテナンス可能
悪い点
・ヘッドの構造上、壁面など角部分が数センチ洗浄できない
・給水タンクに注水しセットする時逆止弁でないため下から水が垂れる
・床が沈んだりしている場合は洗浄のこりが発生する
ちゃんと洗浄、ワックスがけが済んだ後メンテナンス用として長く使うことを考慮して星4にしました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03