園芸・ガーデニングセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261271

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261271
キャンペーンコードご利用方法

高圧洗浄機 HD 4/8 P 60Hz (西日本地域)

高圧洗浄機 HD 4/8 P 60Hz (西日本地域) ケルヒャー 高圧洗浄機 HD 4/8 P 60Hz (西日本地域) ケルヒャー 高圧洗浄機 HD 4/8 P 60Hz (西日本地域) ケルヒャー 高圧洗浄機 HD 4/8 P 60Hz (西日本地域) ケルヒャー 高圧洗浄機 HD 4/8 P 60Hz (西日本地域) ケルヒャー 高圧洗浄機 HD 4/8 P 60Hz (西日本地域) ケルヒャー 高圧洗浄機 HD 4/8 P 60Hz (西日本地域) ケルヒャー 高圧洗浄機 HD 4/8 P 60Hz (西日本地域) ケルヒャー
(2件のレビュー)

使いやすい100Vの小型ボディでハンドルが伸縮し保管や持ち運び便利に便利です。電源ケーブルをまとめるラバーバンドやランスをしっかり固定するホルダー、高圧ホースを掛けるフックなどお客様のつかいやすさを形にしました。本体は特殊強化プラスチックを使用しており、ワイヤーメッシュ高圧ホース、ステンレス製ランスとパワーノズル。高い耐久性でリスクを最小限に抑えます。※この製品は60Hz(西日本地域)用です。

用途建築現場清掃、畜産農業、工場内清掃、自動車清掃、壁面などの清掃 ホース長さ(m)水道:6 周波数(Hz)60 電源(V)単相100 モーター出力(kW)0.9 電源コード(m)5 騒音値(dB)86 給水方式水道/自吸 最高給水温度(℃)60 高圧ホース(m)10 トラスコ品番818-4933 質量(kg)22.6 電流(A)14 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)351×312×904 モーター入力:1.2 常用吐出圧力(MPa)8 ノズル標準サイズ:033 吐出水量(L/h)400 アズワン品番65-2356-40 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
注意
※安心の2年保障致します。※ユーザー登録頂いた方のみ対象です。
※60Hz地域用(西日本)は中部電力、北陸電力、関西電力、四国電力、九州電力、沖縄電力
※混在地域がありますので、電力供給会社にお問い合わせください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25908744 1.520-971.0
158,000
149,800
164,780 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
49732348
2020-03-11
用途:
マンション共用部廊下等の洗浄
有限会社和歌山住宅サービス 様

ケルヒャーの業務用の高圧洗浄機を今までも使っているが作業者に聞くと今度の方が水圧が強くて洗浄効率が良いという事です。
もちろん値段も高い目ですが。

1人が参考にしています
対象商品:
49732348
2019-11-24
用途:
機械メンテナンス
エヌ・ティ株式会社 様 (サービス業)

パワーもあり、作業性は良いが、やや本体が重い。
洗浄ノズルなどオプションがあまり選べないのか、購入するのも探しにくい。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
1人が参考にしています
2023-03-03