園芸・ガーデニングセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261271

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261271
キャンペーンコードご利用方法

高圧洗浄機 HD 4/8 Classic 50Hz (東日本地域)

高圧洗浄機 HD 4/8 Classic 50Hz (東日本地域) ケルヒャー 高圧洗浄機 HD 4/8 Classic 50Hz (東日本地域) ケルヒャー 高圧洗浄機 HD 4/8 Classic 50Hz (東日本地域) ケルヒャー 高圧洗浄機 HD 4/8 Classic 50Hz (東日本地域) ケルヒャー 高圧洗浄機 HD 4/8 Classic 50Hz (東日本地域) ケルヒャー 高圧洗浄機 HD 4/8 Classic 50Hz (東日本地域) ケルヒャー 高圧洗浄機 HD 4/8 Classic 50Hz (東日本地域) ケルヒャー 高圧洗浄機 HD 4/8 Classic 50Hz (東日本地域) ケルヒャー

モバイルでコンパクトなプロフェッショナル向け 高圧洗浄機 HD 4/8 Classic 50Hz (東日本地域)。信頼性の高い3ピストンポンプ、自動圧力リリーフ、格納式プル ハンドル、洗浄力の高いパワーノズル、耐久性の高いワイヤーメッシュの高圧ホース、頑丈なホイールなど、プロ向けの仕様を備えています。

用途建築現場清掃、畜産農業、工場内清掃、自動車清掃、壁面などの清掃 セット内容パワーノズル、600mmランス、トリガーガン、高圧ホース10m、水道ホース6m(ホース側ワンタッチカップリング、ホースバンド各1点)、本体側ワンタッチカップリング 周波数(Hz)50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×320×845 本体質量(kg)19 常用吐出圧力(MPa)8 ホース長さ(m)水道:6 高圧ホース(m)10 吐出水量(L/h)400 最高許容圧力(MPa)12 給水方式水道/自吸 最高給水温度(℃)60 内容量1台
注意
※50Hz地域用(東日本)は北海道電力、東北電力、東京電力(※一部地域を除く)
※混在地域がありますので、電力供給会社にお問い合わせください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15015570 1.520-918.0
70,000
69,980
76,978 (税込)
当日出荷

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。