エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261271 |
|||
高圧洗浄機 K 2 Little
扱いやすい軽量&コンパクトタイプで、ムラなくキレイに汚れを落とす1(ワン)ジェットノズルがセットになっています。アクセサリーを本体フックに収納できるので、場所を取りません。これ1台で家の外まわり、車、さらには浴室など水回りのお掃除ができます。
セット内容・1 ジェットノズル・トリガーガン・高圧ホース 5 m・ガンホルダー・電源コードホルダー・本体側カップリング
電源(V)単相 100
消費電力(W)1000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×197×248
本体質量(kg)3.7
高圧ホース(m)5
最高許容圧力(MPa)8
給水方式水道/自吸(水道ホース[別売]/自吸用ホース・フィルター[別売])
最大吐出量(L/h)330
内容量1台