園芸・ガーデニングセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261271

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261271
キャンペーンコードご利用方法

ホース用コネクター

ホース用コネクター セフティー3 ホース用コネクター セフティー3 ホース用コネクター セフティー3 ホース用コネクター セフティー3 ホース用コネクター セフティー3 ホース用コネクター セフティー3 ホース用コネクター セフティー3 ホース用コネクター セフティー3
(51件のレビュー)

ホース同士の連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。

用途ポンプパーツ 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37582842 PC-15 内径Φ15mmホース STKM 40 15×15×56
オープン
529
582 (税込)
当日出荷
37582851 PC-19 内径Φ19mmホース STKM 60 19×19×65
オープン
969
1,066 (税込)
当日出荷
37582867 PC-25 内径Φ25mmホース STKM 60 25×25×90
オープン
799
879 (税込)
当日出荷
37582876 PC-32 内径Φ32mmホース STKM 80 32×32×100
オープン
1,398
1,538 (税込)
当日出荷
37582885 PC-38 内径Φ38mmホース STKM 120 38×38×105
オープン
979
1,077 (税込)
当日出荷
37582894 PC-50 内径Φ50mmホース STKM 260 50×50×121
オープン
1,298
1,428 (税込)
当日出荷
37582903 PC-65 内径Φ65mmホース STKM 340 65×65×140
オープン
1,398
1,538 (税込)
当日出荷
37582912 PC-75 内径Φ75mmホース STKM 500 75×75×180
オープン
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
37582921 PC-100 内径Φ100mmホース SS400 920 100×100×215
オープン
3,098
3,408 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-10-03
用途:
日産フォークリフトのラジエーターホース
黒﨑農園 様 (農・林・水産業)

NF01のアッパーホースの交換に。2本をホース用コネクターでつないでピッタリおさまりました!

2025-05-15
用途:
サクションホースの継ぎ手

問題なく使用できています。
発送も早く必要なものを迅速に手配できました。
また,利用させて頂きます。

対象商品:
37582867
2024-08-13
用途:
サクセションホ-スの連結

内径25mmのサクセションホ-ス同士を繋げるのに購入。
水圧で抜けるかな…と思いつつ取り付け。結果、簡単にホースに差し込むだけでいいのに抜けませんでした。

対象商品:
37582894
2024-09-08
用途:
ホースの連結
有限会社高島技研 様 (製造業)

1インチのホースの連結に使いました。
問題ありませんでした。

対象商品:
37582894
2023-04-22
用途:
サクションホース延長継手に使用

モノタローのサクションホースは5メートルの販売の為、延長用に買いました。値段も安く商品も問題ないと思います。ホースバンドも一緒に買う事をお勧めします。

1人が参考にしています
対象商品:
37582921
2022-10-28
用途:
サニーホースのつなぎ
農・林・水産業

サニーホースをつなぐのに購入しました。
安くてよかったです。

対象商品:
37582867
2022-07-07
用途:
地区防災会の災害活動用 水中ポンプホースの延長
その他業種

水中ポンプの延長ホースの接続部品ですが、ホースなど他の用品と一括で購入できるのが便利です。
鉄製のようですが、丈夫そうで、サイズも適合しています。

1人が参考にしています
対象商品:
37582894
2022-03-19
用途:
災害時の対策品
建設業・工事業

水中ポンプの延長用に塩ビパイプを代用してみましたが、すぐ抜けてしまいますが、この商品ですと抜けることもなく、安価なため最初からこちらを用意しておけばと感じました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。