夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

60cm DC首振りサーキュレーター

60cm DC首振りサーキュレーター ナカトミ

直進性のあるサーキュレーター送風で到達距離は約20mです。
心地よいやわらかな微風からすぐに涼みたいときのパワフルな強風まで無段階に風量調整ができます。
左右自動首振り90度。
移動に便利な4輪キャスター(2輪ストッパー付き)

質量(kg)約30 電流(A)2.6 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)190 風量(m3/min)200 対応PL保険:加入 寸法(cm)幅79×奥行53×高さ100 騒音値(dB)74 首振角度(°)自動:約90 風速(m/min)290 保証期間1年 電源コードVCTF0.75mm2×3芯 約5m ファン60cmアルミ3枚羽根 上下角度調整約140(上向き約90・下向き約50 内容量1台
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時、複数人での荷下ろしが必要になる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13752579 DCS-600C
オープン
63,980
70,378 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 0 / 税込 0
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。