エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261387 |
|||
温度センサー付サーキュレーター 8の字首振り 風量切替3段階 部屋干しモード搭載
(1件のレビュー)パワフルな大風量と**8の字首振り(立体送風)**により、室内の空気を効率よく循環させるサーキュレーターです。
上下・左右に風を送ることで、空間全体をかき混ぜるように風を届け、温度ムラを軽減します。
温度センサー搭載で室温に応じて送風をコントロール。
効率的な空気循環をサポートし、冷暖房の無駄を抑えます。
直進性のある風で離れた場所までしっかり送風でき、空調効率の改善にも効果的です。
風量は使用シーンに応じて調整可能です。
静音設計のため、オフィスや寝室などでも使いやすい仕様。
さらに、カバーや羽根が取り外しやすく、お手入れしやすい構造で、
清潔に保ちやすくメンテナンスも簡単です。
用途
サーキュレーターは1年を通して使用できます。
エアコンと併用することで、
夏は冷気を部屋全体に広げ、冬は暖かい空気を足元へ循環させ、空調効率を高めます。
8の字首振りにより、広い空間でも効率よく空気をかき混ぜることができ、換気時の空気循環にも効果的です。
部屋干しの乾燥促進や湿気対策にも活躍。
オフィス・会議室・倉庫・作業場など、広い空間での空気循環にも適しています。
寸法(mm)約 220×290×330
質量(kg)約2.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
風量(m3/min)50Hz/60Hz強:約18/15、中:約15/11、弱:約9/6
ハネ径(cm)約18
電源コード(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)強:50/45、中:40/35、弱:21/18
機能電源:切/入、風量:弱/中/強、モード:部屋干しモード/冷房時モード/暖房時モード/モード設定無し、首振り:切/入、約3秒間タッチしてチャイルドロック:入/切、タイマースイッチオフタイマー:2/4/6時間
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])強:約2200/1800、中:約1900/1400、弱:約1150/840
風量調整風量調節、切タイマー、上下角度調整
風速(m/min)(50Hz/60Hz)強:約210/200、中:約200/150、弱:約120/90
上下角度調整約55°/72.5°/90°
内容量1台
エアコンと併用することで、
夏は冷気を部屋全体に広げ、冬は暖かい空気を足元へ循環させ、空調効率を高めます。
8の字首振りにより、広い空間でも効率よく空気をかき混ぜることができ、換気時の空気循環にも効果的です。
部屋干しの乾燥促進や湿気対策にも活躍。
オフィス・会議室・倉庫・作業場など、広い空間での空気循環にも適しています。
冷房用品 の新着商品
商品レビュー
2026-02-17
- 用途:
- リビング
その他業種
見た目も良く、サイズもコンパクトで
とても使いやすいので良かった
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15