夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

業務用 サーキュレーター 全閉式

業務用 サーキュレーター 全閉式 YAMAZEN(山善) 業務用 サーキュレーター 全閉式 YAMAZEN(山善) 業務用 サーキュレーター 全閉式 YAMAZEN(山善) 業務用 サーキュレーター 全閉式 YAMAZEN(山善) 業務用 サーキュレーター 全閉式 YAMAZEN(山善) 業務用 サーキュレーター 全閉式 YAMAZEN(山善) 業務用 サーキュレーター 全閉式 YAMAZEN(山善) 業務用 サーキュレーター 全閉式 YAMAZEN(山善)

全閉式モーターと静電気防止加工でホコリが付着しにくくお手入れ簡単DCサーキュレーター
工具不要でガード全て取り外し可能
ほこりが入りにくい全閉式モーター採用
搭載機能:リズム風、タイマー【切】1/2/4h 【入】2/4/6h、入切タイマー同時設定可能、最大風量ボタン搭載(1プッシュで最大風量7にて稼働)、上下左右自動首振り、メモリー機能、減光モード

用途dcサーキュレーター 風量7段階 入切タイマー 省エネ 節電 換気 送風 大風量 猛暑対策 シンプル 質量(kg)1.9 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)28 羽根枚数3 風量7段階 適合床面積~28畳 保証期間メーカー:1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.9×20.4×32.8 リモコンあり 羽根寸法(cm)20 内容量1台
取扱説明書: (0.67MB)
注意
※ガードと羽根は水洗い可能
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コード長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34686027 YAR-RD20T(W) ホワイト 電源:約2.4 約0.9円(50/60Hz)(1時間あたり)
オープン
12,680
13,948 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。