ロジクール レビューキャンペーン

【キャンペーン実施中!】キャンペーン期間中にロジクール対象商品をご購入いただき、レビューを投稿された方のうち、
抽選で100名様に1,000円値引クーポンをプレゼント!詳細はキャンペーン詳細をご確認ください。

Mobi Fold 軽量ワイヤレスマウス

Mobi Fold 軽量ワイヤレスマウス ロジクール Mobi Fold 軽量ワイヤレスマウス ロジクール Mobi Fold 軽量ワイヤレスマウス ロジクール Mobi Fold 軽量ワイヤレスマウス ロジクール Mobi Fold 軽量ワイヤレスマウス ロジクール Mobi Fold 軽量ワイヤレスマウス ロジクール

ロジクール製品初の、折りたたみ可能なワイヤレスモバイルマウスです。
約79gの軽量設計&本体折りたたみ時の厚さはわずか約21mm。ポケットにも収まる高い携帯性を備えています。
急速充電に対応しており、1分間の充電:22時間/フル充電:最長30日間使用可能。
最大約90cmの落下テストや5万回以上の折りたたみテストをクリアした耐久性。
本体には汚れやほこりの付着を軽減する防塵性シリコン素材を採用しています。
滑らかで直観的なスクロール操作を実現する「アダプティブタッチスクロール」や
複数のデバイス接続・簡単切り替えが可能な「Easy Switch(TM)」を搭載しており、高機能性も備えています。

仕様登録デバイス数:(最大)3、チルト機能:なし セット内容製品本体、Logi Bolt USB-Cレシーバー、クイックスタートガイド、保証規定 グラファイト 電源充電式 Li-Po バッテリー(100mAh) 本体質量(g)79 対応OSWindows 10/11以降、macOS 12以降、iPadOS 15以降、ChromeOS、Android OS 12以降、Linux 接続方式Bluetooth Low Energy、Logi Bolt USBレシーバー センサーアドバンス オプティカル トラッキング 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【展開時】57×122×33 / 【折りたたみ時】57×66×21 解像度400~4000dpi 保証期間2年間 ホイールスクロールホイール:あり(アダプティブ タッチ スクロール) 電池寿命約32日間 ボタン数4 通信可能距離(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81944470 MF900B
オープン
14,980
16,478 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
対象期間:
2026/9/1(火)~2026/11/30(月)
対象商品:
このページに掲載されている商品
クーポン付与対象:
対象期間内に対象商品をご購入のうえ、商品レビューをご投稿いただいた方
参加方法:
対象期間中にモノタロウサイトで対象商品を購入し、商品レビューをご投稿いただいた方から抽選で100名様に、モノタロウで使用できる1,000円分の値引クーポンを進呈します。特別な応募手続きは不要です。
クーポン付与期間:
2027/1/8(金)までを目安にメールで付与します。
クーポン利用可能なサービス:
モノタロウサイト(企業向け購買サービスは対象外)
クーポン利用可能期間:
付与日当日から2週間
その他注意事項:
ご注文後に商品の返品や注文キャンセルをされた場合は、クーポン付与対象外となります。
メールアドレスのご登録がない場合はクーポン付与の対象となりません。
クーポンは第三者への譲渡はできません。
クーポンのご利用方法について詳しくはご利用ガイドの『クーポンのご利用方法について』をご参照ください。