【キャンペーン実施中!】キャンペーン期間中にロジクール対象商品をご購入いただき、レビューを投稿された方のうち、
抽選で100名様に1,000円値引クーポンをプレゼント!詳細はキャンペーン詳細をご確認ください。
抽選で100名様に1,000円値引クーポンをプレゼント!詳細はキャンペーン詳細をご確認ください。
Signature Comfort Plus M850 L ワイヤレスマウス
右手に自然になじむエルゴ設計と滑りにくいクリックプレートにより、安定した操作感を実現したワイヤレスマウスです。
メインボタン、サイドボタン、スクロールホイールには静音設計を採用しています。
クロールホイールの下に位置するDPI変更ボタンは、ロジクール製品専用アプリ「Logi Options+」を使うことで、
任意のショートカットやボタン割り当てを設定できます。
マクロ機能や連続したコマンドを割り当てられる「Smart Action」や「Actions Ring」など、高度なカスタマイズも可能です。
スクロールの強さに応じてスクロール速度が切り替わるSmartWheelや、最大3台まで接続できる「Easy-Switch(TM)」など、
使い勝手を高める機能を搭載し、日々の作業効率向上に貢献します。
手のひらの当たる部分にはクッションを備え、長時間のデスクワークでも快適な使用感をサポートします。
仕様登録デバイス数:(最大)3、チルト機能:なし
セット内容製品本体、単三形乾電池×1(装着済み)、Logi Bolt USB-C レシーバー、保証規定
色グラファイト
本体質量(g)102.9(電池含む)
対応OSWindows、macOS、iPadOS、Linux、ChromeOS、Android OS
接続Bluetooth Low Energy、Logi Bolt USBレシーバー
センサーアドバンス オプティカル トラッキング
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.3×121.3×45.1
使用電池単三形乾電池×1
解像度400~4000dpi
保証期間2年間
ホイールスクロールホイール:あり(高速スクロール対応)
電池寿命24ヶ月
ボタン数6
通信可能距離(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
ワイヤレスマウス の新着商品
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 対象期間:
- 2026/9/1(火)~2026/11/30(月)
- 対象商品:
- このページに掲載されている商品
- クーポン付与対象:
- 対象期間内に対象商品をご購入のうえ、商品レビューをご投稿いただいた方
- 参加方法:
- 対象期間中にモノタロウサイトで対象商品を購入し、商品レビューをご投稿いただいた方から抽選で100名様に、モノタロウで使用できる1,000円分の値引クーポンを進呈します。特別な応募手続きは不要です。
- クーポン付与期間:
- 2027/1/8(金)までを目安にメールで付与します。
- クーポン利用可能なサービス:
- モノタロウサイト(企業向け購買サービスは対象外)
- クーポン利用可能期間:
- 付与日当日から2週間
- その他注意事項:
- ご注文後に商品の返品や注文キャンセルをされた場合は、クーポン付与対象外となります。
- メールアドレスのご登録がない場合はクーポン付与の対象となりません。
- クーポンは第三者への譲渡はできません。
- クーポンのご利用方法について詳しくはご利用ガイドの『クーポンのご利用方法について』をご参照ください。