エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターキュービー
(1件のレビュー)昇圧、降圧どちらでもOK。100V→115V、200V→100/115Vへと変圧できるため用途が広がります。
使用頻度の高い100Vコンセントが2個ついているため本器の能力を余すことなく発揮することができます。
定格容量3kVA(30分)、1.5kVA(連続)
付属品200V用ゴムプラグ(接地3P-20A-250V)1個、100V用ゴムプラグ(2P-15A-125V)1個
幅(mm)168
質量(kg)約7
高さ(mm)160
タイプ昇降圧兼用
奥行(mm)160
定格周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)100/115
入力電圧(V)100/200
分類オートトランス
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)168×160×160
相数単相
電源コード約1.8m
出力コンセント100V出力コンセント2ケ、115V出力コンセント1ケ
内容量1台
電動工具 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 06741454
2019-07-11
- 用途:
- 野小屋で200Vしかなったので重宝してまさす
農・林・水産業
コンパクトで差し込みもついていてよかたです
電源スイッチもついていてNO.OFFがすぐに出来るので便利です
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 近くに200V電源しかないので、規格仕様100V、20Aの滅菌器(オートクレーブ)を「STX-3QB」を介して、電源をとろうと思っていますが、大丈夫でしょうか?
- 回答:
- 注文コード6741454 トランスター Q-BEE(変圧器) STX-3QBは定格30分で20Aでは30分使用にしかご使用できません。
連続30分以上ご使用の場合は下記お勧めいたします。
注文コード6741463 ポータブル変圧器 プラアップ STX-01 (100V30A以内は連続定格)
http://www.monotaro.com/p/0674/1463/
注文コード40135943 ジョイフルパワートランスJPT-30 (100V30A以内は連続定格)
http://www.monotaro.com/p/4013/5943/
ご検討の程何卒宜しくお願い致します。
2012-09-04