電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

バンドソー

バンドソー 新ダイワ
(2件のレビュー)

電源(V)単相100 定格出力(W)200 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ノコ刃周速(m/min)
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)
最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)
最大切断サイズ(角90°)(mm)
最大切断サイズ(角45°)(mm)
最大切断サイズ(矩形90°)(mm)
最大切断サイズ(矩形45°)(mm)
電流(A)(50/60Hz)
コード長さ(m)
電源コード(m)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
周波数(Hz)
コード径(Φmm)
質量(kg)
本体質量(kg)
ノコ刃長さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02156831 RB120FV 43、53 120 40 105 35 120×70、100×115 35×45 - 3 - 615×260×355 ブレードNF14山/インチ
レンチ
50/60 ワンタッチ式平バイス - 22 - 1260
259,000
149,800
164,780 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 0 / 税込 0
北海道地方 数量1につき 3,000 / 税込 3,300
沖縄地方 数量1につき 3,000 / 税込 3,300
離島 数量1につき 8,000 / 税込 8,800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
02156831
2019-10-19
用途:
配管作業
ワールドテクニカ株式会社 様

簡単作業時大きなバンドソ-を持って行かなくて助かる
1人で積み込みができて良い

対象商品:
02156831
2019-06-28
用途:
製作作業時
サービス業

おもったよりも、よくきれました。とてもべんりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。