エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
100V/200V/昇圧/降圧兼用ポータブル変圧器 トランスターユニバーサル
(1件のレビュー)昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器です。
100Vの電圧を200Vに昇圧、200Vの電圧を100Vに降圧できます。
付属品(P-361)の100V専用アダプターの使用により電源プラグ交換が不要です。
定格容量は3KVAで連続使用出来ます。
用途昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器。
入力電圧(V)100/200兼用、選択切換
出力電圧(V)100/115/200/230
付属品100V専用アダプター
セット内容接地3p・250・20A電源プラグ、100V専用アダプター(変換プラグ含む)
幅(mm)160
質量(kg)約16
高さ(mm)242
タイプ昇降圧兼用
定格周波数(Hz)50/60
定格容量3kVA
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×280×247
相数単相
保護機能安全ブレーカー
電源コード約1.8m
トランスオートトランス
出力電流30
時間定格連続
出力コンセント接地2P・125V・15A×2ケ、接地2P・250V・15A×1ケ
内容量1個
電動工具 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 29576409
2021-03-06
- 用途:
- 設備電源
アメリカのメーカーの装置の電源用として購入。過去に数台購入していましたが、今回モノタロウさんから購入しました。納期も即納で処理していただきました。この変圧器はトラブルなく長く使用できます。これからも装置販売の際はこのルートにて購入します。
9人が参考にしています