エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
トランス
電流容量不足、電圧降下を解消!!出力不足の心配がなく仕事がスムーズ
デジタルメーターにする事により数値の視認性がアップ
コンセントはそれぞれ20A の容量を持っています
従来のトランス3KVA の後継品で、重量が約2/3 になりました
用途作業現場で200Vを100V又は115V にダウンさせてお手持ちの電気機器をご利用できます。
幅(mm)205
質量(kg)10.5
高さ(mm)170
使用温度範囲(℃)0~35
奥行(mm)280
コード長さ(m)1.2
定格周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)AC100/115
容量(kVA)定格/3
入力電圧(V)AC200
安全装置電流ブレーカー 30A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×170×280
無負荷損失(W)5.2
内容量1台
関連資料:
(6.12MB)
注意
※プラグは付属しておりません。※風呂場など湿気の多い所、油の飛び散る所やほこりの多い場所では、使用しないで下さい。電源コードが破損し、火災や感電の原因となります。
※長時間(12 時間以上)連続使用する場合は、本基定格容量(VA)の約70% で使用して下さい。発熱、発火の原因となります。
※ブレーカーをスイッチの代わりとして使用しないで下さい。遮断機能が低下または損傷し、重大事故に繋がる可能性があります。
※精密機器には使用しないで下さい。ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱い下さい。