秋のオフィス用品まとめ買いセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261444

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261444
キャンペーンコードご利用方法

MSシュレッダー MSVシリーズ MSV-D22C

MSシュレッダー MSVシリーズ MSV-D22C 明光商会

コンパクトなハイセキュリティモデル

細断形状ワンカットクロス 細断可能物ホッチキス ダストボックス容量(L)(紙)22 トラスコ品番466-0692 質量(kg)20 消費電力(W)220 電源AC100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×250×600 最大裁断枚数10/9 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)4.5/5.3 細断寸法(mm)2.3×16 投入口幅(mm)220 最大細断枚数10(50Hz)/9(60Hz) 定格使用時間(分)30 アズワン品番64-8844-29 グリーン購入法適合 最大裁断サイズA4 リバース機能あり 最大投入幅A4 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03657395 MSV-D22C
188,000
119,800
131,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 0 / 税込 0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07