エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261444 |
|||
マイクロカット 3Wayシュレッダー
(13件のレビュー)2x12mmのウルトラマイクロカットで微細断
約52dB音で極静音モデル
約16Lのダストボックスですが、ウルトラマイクロカットで約330枚(A4用紙)細断可能
子供が誤作動を起こさないように、チャイルドロック機能付き
ローラー付きで移動も楽々
一目で分かる警告表示灯付き
細断形状マイクロカット
細断可能物CD/DVD、カード
ダストボックス容量(L)16
仕様DIN 66399機密レベルP-5
質量(kg)6.2
定格電圧(V)100
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)354×235×471
機能チャイルドロック付き、カード・CD細断、過熱防止保護、入れ過ぎ警告ランプ、過熱警告ランプ、ゴミ箱オープン警告ランプ、キャスター付き
連続使用時間(分)10
運転音(dB)約52(極静音)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2
細断寸法(mm)2×12
投入口幅(mm)220
最大細断枚数6(75gsm/A4)
アズワン品番65-1795-25
RoHS指令(10物質対応)対応
リバース機能あり
最大投入幅A4
再生紙使用マーク適合
内容量1台
オフィス機器 の新着商品
商品レビュー
2026-07-27
- 用途:
- 不要紙の廃棄
電気・ガス・熱供給・水道業
頻繁に利用するなら電源SWをオートにしておくが、それほどでもないので通常はOFFにしている。この時のSW操作がしずらい。
また、何の音かわからないが異音に感じる音がする時がある。
カットの状態や作動音については満足です。
2026-02-10
- 用途:
- 書類の序文
卸売・小売業
音も静かでパワーのもあり、価格も安価でとても良い製品です。
また、これはこの製品に限った事ではありませんが、ダストボックスの静電気対策が取れると良いかと思います。
2025-03-27
- 用途:
- 書類の裁断
音は静か。裁断も細かくてよいがスイッチがとても動かしづらいのが難点。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 19333362
2023-07-17
- 用途:
- 書類の裁断
青山ゼミナール 様
(教育・研究機関)
今まで使っていたものとは比較にならないほど、とても静かです。スイッチのON/OFFがもっとスムーズならベストです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 19333362
2021-02-11
- 用途:
- 使用期限の切れた登記簿などを裁断するために購入
飲食業
とにかく音が静かでびっくり!
夜中でも気にせず使えて助かります
裁断も細かくて安心ですね
3人が参考にしています
- 対象商品:
- 19333362
2020-04-15
- 用途:
- 自宅での仕事で出た書類の廃棄
サービス業
想定よりも静かで、夜中に使っても気にならないレベルです(プリンターより静か)。裁断屑が、カッターのところに若干詰まる癖があり、ときどき手で取りだす必要はあります。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 19333362
2019-03-09
- 用途:
- 守秘義務のある書類の処分
Hメカニカル株式会社 様
(建設業・工事業)
一度にさばける枚数は6枚程度ですが省スペースな上、音も静かで大変満足してます!!
2人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07