秋のオフィス用品まとめ買いセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261444

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261444
キャンペーンコードご利用方法

細密オフィスシュレッダー

細密オフィスシュレッダー アイリスオーヤマ 細密オフィスシュレッダー アイリスオーヤマ 細密オフィスシュレッダー アイリスオーヤマ 細密オフィスシュレッダー アイリスオーヤマ 細密オフィスシュレッダー アイリスオーヤマ
(4件のレビュー)

【マイクロクロスカット】【同時細断可能数12枚】
【ダストボックス容量23L(A4用紙約550枚分)】【ホッチキス・カード対応】
挿入しやすい斜め挿入口のシュレッダーです。
マイクロクロスカットで一度に最大12枚細断可能!細断中、
ダストボックスの中が青く光るので溜まっている細断クズの量が一目で確認できます。
高い機密性で個人情報等、重要な情報の漏洩を防ぐマイクロクロスカットです。
ゴミのかさが減るので、面倒なゴミ捨ての回数を減らせます。
【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。
温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。
ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。
テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。
大容量タイプなので、オフィスや店舗でのご使用に最適です。

用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 ダストボックス容量(L)約23(コピー用紙約550枚) 質量(kg)約13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×279×580 消費電力(W)(50/60Hz)290/315 連続使用時間(分)約10 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.3/約2.5 細断寸法(mm)約2×12 投入口幅(mm)約226 最大細断枚数12枚 細断形状マイクロクロスカット グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×279×580 細断可能物コピー用紙 リバース機能あり 最大投入幅A4 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70291908 OF12M
オープン
28,980
31,878 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-12-15
用途:
書類の整理
富田電機 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

とても使いやすくて良いと思います。
一つ難点がビニール袋を設置するとセンサーに干渉してしまい
エラーが出ます。
センサー部分に当たる部分を少しビニール袋に切り込みを入れる事で解決しましたが、ここは改善してほしいです。

対象商品:
70291908
2021-11-24
用途:
不要となった書類の廃棄
国立大学法人鹿児島大学 様

紙もカードもスムースに細かく細断されるのでとても便利です。格安な割に容量が大きいので,末永く使えそうです。

対象商品:
70291908
2021-01-23
用途:
書類処理時
サービス業

今まで使用していた物よりスムーズに。
ホッチキスの芯も大丈夫という事で安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
70291908
2021-09-24
用途:
紙の廃棄のため。
自動車・二輪車・自転車関連業

かなり細かく裁断されて、音も大きくなくて良いですが、ダストボックスが閉まりづらいかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07