秋のオフィス用品まとめ買いセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261444

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261444
キャンペーンコードご利用方法

MSシュレッダー

MSシュレッダー 明光商会
(2件のレビュー)

大容量のキャビネットタイプ。
2×10mmの極小細断ハイセキュリティモデル。
ワンカットクロス。一軸にワンカットカッターを組み込んで一対とし、縦切り横切りを一度に行うカット方式。細断くずはミリ単位でチップ状に細断され、収容能力を高めます。
セパレートメディアトレイ。トレイ排出口が別にあり、細断後の手間を軽減する設計になっています。
グリーン購入法適合製品。品質や価格だけでなく環境の事を考え、環境負荷をできるだけ小さくした製品です。

細断形状ワンカットクロス 容量(L)(くず箱)約34.1 細断可能物CD/DVD、ホッチキス(No.10以下)、カード類 質量(kg)約29.5 電源AC100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×320×640 消費電力(W)(50/60Hz)約720/850 機能オートスタート、オートストップ、オートリバース、オートカット、オーバーフローストップ、とびらスイッチ、ブレーカ 定格時間(分)30 ダストボックス容量(L)34.1 定格細断枚数(50Hz/60Hz)約8枚 細断寸法(mm)約2.0×10.0 細断収容数の目安(枚)約1160(A4PPC) 投入口幅(mm)230 アズワン品番64-8844-25 グリーン購入法適合 最大細断枚数(50Hz/60Hz)約17枚[A4PPC(64g/m2)] オートフィード機能あり リバース機能あり 最大投入幅A4 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
71014378 MSR-17MCM
129,000
87,980
96,778 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
71014378
2022-10-24
用途:
事務所内の破棄用書類

本体がコンパクトなので置き場所に困らなくて、細かく裁断される為本体内のゴミを頻繁に捨てなくてよくなりました。
買い替えて本当に良かったです。

対象商品:
71014378
2019-03-19
用途:
書類の裁断

かなりの枚数をまとめて入れてもスムーズに裁断できます。
マイクロカットの表示の通り、とても細かく内容もまったっく読み取れないので、とても満足しています。
ただ、裁断された紙屑が容器から外れて前側の扉に沢山張り付きます。
裁断位置を真ん中にして頂ければ、もう少し屑の飛散を抑えられたのではと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07