秋のオフィス用品まとめ買いセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261444

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261444
キャンペーンコードご利用方法

プロフェッショナルシュレッダー 310MC

プロフェッショナルシュレッダー 310MC フェローズ
(1件のレビュー)

2×12mmマイクロカットと空冷式モーターの採用でセキュリティ性と業務効率を両立。

ダストボックス容量(L)30 ゴミ袋サイズ45L 細断可能物ホッチキス・カード・CD/DVD 質量(kg)15.5 消費電力(W)650 連続使用時間(分)30 細断枚数最大:15枚、定格:12枚 細断速度2.0m 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×325×630 細断寸法(mm)マイクロカット2×12 投入口幅(mm)220 アズワン品番65-0459-99 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)415×325×630 リバース機能あり 最大投入幅A4 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18430178 4705301
70,500
41,980
46,178 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18430178
2021-04-13
用途:
廃棄資料の裁断
茨城電設株式会社 様 (建設業・工事業)

軽量コンパクトで置き場所に困らず、このクラスでは裁断寸法が小さくて良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07