秋のオフィス用品まとめ買いセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261444

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261444
キャンペーンコードご利用方法

オフィスシュレッダー OF18J

オフィスシュレッダー OF18J アイリスオーヤマ オフィスシュレッダー OF18J アイリスオーヤマ オフィスシュレッダー OF18J アイリスオーヤマ オフィスシュレッダー OF18J アイリスオーヤマ オフィスシュレッダー OF18J アイリスオーヤマ オフィスシュレッダー OF18J アイリスオーヤマ オフィスシュレッダー OF18J アイリスオーヤマ オフィスシュレッダー OF18J アイリスオーヤマ
(6件のレビュー)

【クロスカット】【同時細断可能数18枚】【ダストボックス容量30L(A4用紙約540枚分)】
【CD・DVD・カード類/ホッチキス対応】オフィスやテレワークでのご使用に。
オートクリーニング機能…5回に1回自動運転をしてカッターの汚れを落とすので、
刃部分に細断クズが溜まりにくく紙詰まりを防ぎます。
【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。
ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。
オートリバース機能:紙詰まりが発生すると詰まった紙を押し戻します。

用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 ダストボックス容量(L)30 材質ABS樹脂、ポリカーボネート ホワイト 質量(g)17700 電源(V)100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×604 連続使用時間(分)15 細断枚数18 細断寸法(mm)4×41 投入口幅(mm)218 最大細断枚数18 細断形状クロスカット グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×290×604 細断可能物コピー用紙・カード リバース機能あり 最大投入幅A4 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19576087 OF18J
オープン
35,980
39,578 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-03-11
用途:
事務作業
株式会社ルミナス 様 (医療・福祉・介護関連業)

緊急停止ボタン?が紙の挿入口上にあり、たまに手が当たりエラーになり停止します。その他は不便なく使用しています。

対象商品:
19576087
2024-06-12
用途:
保管期限を過ぎた患者様カルテの破棄
庄瀬こばやし接骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

大量の個人情報書類の破棄に非常に役立ち大活躍しています。

対象商品:
19576087
2023-07-11
用途:
事務所で使用
製造業

会社の事務所で毎日使っています。使いやすく問題なく使用できていて助かっています。

対象商品:
19576087
2023-09-15
用途:
プリントした不要の用紙の処理
有限会社カトー設備設計 様 (建設業・工事業)

特にはありませんが、使用時間もう少し長い方が良かったかな

対象商品:
19576087
2022-07-09
用途:
音も静かで使いやすいです。
合同会社ソフトケア 様 (医療・福祉・介護関連業)

事務所で毎日使ってます。音も静かで使いやすいです。

対象商品:
19576087
2021-01-05
用途:
事務所内重要書類等の裁断
サービス業

一度に20枚の裁断が可能となり、効率的に処理ができるようになりました。また、安全装置が大きく緊急時には直ぐに対処できるので分かりやすく安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07