秋のオフィス用品まとめ買いセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261444

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261444
キャンペーンコードご利用方法

クロスカットシュレッダー

クロスカットシュレッダー オーム電機 クロスカットシュレッダー オーム電機 クロスカットシュレッダー オーム電機 クロスカットシュレッダー オーム電機
(4件のレビュー)

細断サイズ4×40mmのクロスカットシュレッダー
A4サイズ、コピー用紙5枚まで対応
ダストボックス容量は8リットル

ダストボックス容量(L)約8.0 質量(kg)約3.0 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)170 コード長さ(m):約1.5 定格電流(A)1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約290×280×140 定格時間(分)2分/休止時間…40分 細断幅クロスカット(mm)4×40 細断速度約2.5m/分 投入口幅(mm)220 最大細断枚数A4用紙(64g/m2)5枚 細断形状クロスカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×280×140 リバース機能あり 最大投入幅A4 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33604498 SHR-X205B
オープン
5,698
6,268 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
33604498
2023-06-03
用途:
仕事時
その他業種

個人情報を扱う仕事なので、シュレッダーは欠かせない存在です。使い始めてから3年目?くらいになると思います。

特に問題なく使えています。

対象商品:
33604498
2020-07-29
用途:
書類の破棄

使用枚数が少ないので、クロスカットで書類を破棄できるので便利です。

対象商品:
33604498
2020-02-20
用途:
書き損じのコピー等、捨てられない書類を処分出来るので便利です。
東日本工業株式会社 様

今までは、使用頻度が少なかったため手動のシュレッダーを使用していましたが、手が疲れるので電動にしましたら楽になりました。
弊社のようにあまり使用度がない場合は最高の使用感。

対象商品:
33604498
2019-04-27
用途:
シュレッダー
サンソー精工株式会社 様 (製造業)

A4サイズまでなら、ラクラクカットができる。
クロスカットだから、重要書類のし

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07