エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261444 |
|||
シュレッダー(パーソナル機)
色オフホワイト
ダストボックス容量(L)34.1
仕様メディア細断
トラスコ品番149-7498
幅(mm)430
質量(kg)26.2
高さ(mm)640
奥行(mm)302
消費電力(W)590/730
電源AC100V
電源コード(m)1.8
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4/2.7
投入口幅(mm)230
最大細断枚数25
定格使用時間(分)30
アズワン品番64-8844-26
細断形状ワンカットクロス
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)430×302×640
細断可能物CD/DVD・クリップ・ホッチキス・カード
カットサイズ(mm)4×40
リバース機能○
最大投入幅230mm
内容量1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
オフィス機器 の新着商品
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07