秋のオフィス用品まとめ買いセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261444

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261444
キャンペーンコードご利用方法

マルチカットシュレッダーA3

マルチカットシュレッダーA3 Asmix(アスカ) マルチカットシュレッダーA3 Asmix(アスカ) マルチカットシュレッダーA3 Asmix(アスカ) マルチカットシュレッダーA3 Asmix(アスカ) マルチカットシュレッダーA3 Asmix(アスカ) マルチカットシュレッダーA3 Asmix(アスカ) マルチカットシュレッダーA3 Asmix(アスカ)

USB・SDカードを物理破壊(独立挿入口あり)できるA3対応クロスカットシュレッダー。CD/DVD/カードなどメディアにも対応。オートクリーニング機能搭載。

用途用紙、メディアの細断 付属品取扱説明書、保証書、メンテナンスオイル、ゴミ袋 質量(g)約44.4 消費電力(W)430 使用電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×338×845 機能オートリバース、オートクリーニング、マニュアルクリーニング、細断屑満杯センサー(キャンセルSWあり) ダストボックス容量(L)55.7(903枚) 定格使用時間60分 細断速度2.0/2.4m/分 給紙口幅(mm)紙/310 CD・DVD/125 USB・SDカード/25 細断寸法(mm)紙/4×40 メディア/4.3ストレートカット 最大細断枚数23/22枚(50/60Hz) 細断形状クロスカット グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×338×845 細断可能物CD・DVD・SDカード リバース機能あり 最大投入幅A3 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62302644 U600
208,000
169,800
186,780 (税込)
12日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 0 / 税込 0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07