秋のオフィス用品まとめ買いセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261444

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261444
キャンペーンコードご利用方法

ボンドスプレーのり Z-2

ボンドスプレーのり Z-2 コニシ
(5件のレビュー)

接着型、発泡スチロールOK

用途壁紙・金属箔・フェルトの接着。軽量パネルの固定。敷物のズレ止め。 種別Z-2 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★ 成分SBR系溶剤形 トラスコ品番399-0851 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)68×204 主な用途発泡スチロール、紙、布、フェルト、アルミ箔、ガラスマット、裏革、ウレタンフォーム 内容量1本(430mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02444276 63527
オープン
2,698
2,968 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
02444276
2019-11-03
用途:
壁紙の浮き上がり補修
市川工房 様 (その他業種)

糊付け効果は問題ないようです!ただし糊のはみだし部分の変色には気を付ける必要があると感じました。ロングノズルが添付されていると、さらに使い勝手が向上します。

対象商品:
02444276
2017-05-07
用途:
車の内装の張替え
自動車・二輪車・自転車関連業

多少のベタつきはもちろんあるが、使いやすく綺麗にムラなく貼れるので初心者でもオススメ!

対象商品:
02444276
2016-08-16
用途:
アルミ板へのレザーの接着

細かい部分への使用がむずかしい

対象商品:
02444276
2013-02-22
用途:
ダンボールにシッピングマークを貼りつける時に使用

地元商社から購入していましたが、コストメリットのために御社より購入するようになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
02444276
2013-02-16
用途:
紙の貼り合わせ。

別のスプレータイプより接着が弱く弱いわりにしわになり易い。
他社の77のものと比べると仕上がりが汚くなる。広範囲の接着には向かない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07