秋のオフィス用品まとめ買いセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261444

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261444
キャンペーンコードご利用方法

スプレーのり 111 強力タイプ

スプレーのり 111 強力タイプ 3M(スリーエム)
(10件のレビュー)

スプレーのりシリーズ中、最高強度・最高耐熱で、金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなどを接着可能です。
建築基準法F ☆☆☆☆ 取得済みです。
強力接着

用途表面の硬いものとゴムの貼り合わせ 粘着タイプ強粘着 トラスコ品番293-0102 黄色 不揮発分15% 貼合せ可能時間(両面)1分~30分 塗布面積(m2)約2(両面塗布する場合接着可能面積:1) 吹出しパターン粗い帯状 噴射剤ジメチルエーテル 軟化点(℃)150(耐熱) 適合被着体金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなど はく離接着剤強度(kN/m)3.0 標準重ね塗り回数(回)1~3 建築基準法F☆☆☆☆ 内容量1本(430mL)
注意
※片面塗布はお勧め出来ません。
※生地の接着には適していません。(同シリーズ88をお使い下さい)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35072536 S/N 111
オープン
3,998
4,398 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35072536
2025-03-27
用途:
発電機のレストア
その他業種

発電機レストアして、全塗装後にシール類を戻す際に本スプレーノリを使いました。goodでした。

対象商品:
35072536
2022-01-08
用途:
車の防音材貼り付け用

車の防音材を張り付ける接着剤を色々ネットで調べていたらこの商品にたどり着きました。
早速購入、使用しましたがすごくいいです。
スプレーでまんべんなく塗布出来るし天井の防音材の全然剥がれてきません。
良い買い物が出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
35072536
2020-02-12
用途:
車のシート表皮の張り付け

説明の通り強力で、張り付き力はとても満足です。ウレタン側に大量につけすぎると、シート表皮に浸透してまだら模様が、浮き出ることがあったので、布系の貼り付けには、浸透して色が変わってしまうのに注意が必要でした。

1人が参考にしています
対象商品:
35072536
2019-05-23
用途:
クルマの内装張り替えに…
自動車・二輪車・自転車関連業

初めて使用しましたが、さすが3M製品!扱いやすくてよかったです!
内装に使用するので、耐熱系の物を使用しました。

1人が参考にしています
対象商品:
35072536
2018-05-18
用途:
高強度張り付け

マジックテープ式のゴムパッドを作るのに愛用しています。他のものでは直ぐにはがれますが、これは最強です。熱を持っても剥がれません。新しいのを買ったので靴底の修理に使ってみようと思います。難点はスプレーの先が固まって使えなくなる事ですが、こればかりは仕方がありません。スペアを増やしてくれたら嬉しいです。

対象商品:
35072536
2018-08-24
用途:
長期間屋外に設置する材料の安定した接地のため
運輸・通信業

糊付けする両面にスプレーして使用することが必要とのこと。
強固に接着できているように感じています。

対象商品:
35072536
2018-05-21
用途:
販促物作成時
製造業

この金色の強力タイプはあまり売っているところがない割によく使うので今回頼むことができて大変助かりました。お値段もお安い方かと思います。

対象商品:
35072536
2013-12-10
用途:
車のエンジンルーム内の防音材の貼りつけに使用してます。
自動車・二輪車・自転車関連業

熱にも強く貼りつけ時に垂れもないので最高です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07