秋のオフィス用品まとめ買いセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261444

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261444
キャンペーンコードご利用方法

強力一番プラス スプレーのり

強力一番プラス スプレーのり 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)

材料の両面にスプレーすることで、強力に接着できます。
耐熱性、耐湿性に優れ、粗面の接着も可能です。

用途
自動車内張りの接着。
金属、プラスチック、ゴムなどの接着。
粘着タイプ強粘着 トラスコ品番775-7514 材質主成分:クロロプレンゴム 黄色 容量(mL)430 質量(g)450 2018年トラスコ掲載ページ3 1128 内容量1缶
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89667235 8484
3,645
3,598
3,958 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-02-12
用途:
自動車整備に使用
有限会社 中山商会 様

自動車のルーフなど内装の張替に使用しています。下地の処理をしっかり行えばルーフへ生地やフェイクレザーを張り付けても長期間垂れ下ったりしてこないです。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07