秋のオフィス用品まとめ買いセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261444

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261444
キャンペーンコードご利用方法

スティックのり 固形タイプ

スティックのり 固形タイプ モノタロウ スティックのり 固形タイプ モノタロウ スティックのり 固形タイプ モノタロウ
(162件のレビュー)

一般的なスティックのりです。
キャップを外してクルクルと回せばのりを出す事ができます。

用途資料・書類・伝票関係の整理に。図面・写真・スクラップ等の整理に。紙・写真・布など。 容量(g)25 のり径(mm)22.8 材質主成分:PVP(ポリビニルピロリドン) 全長(mm)102.1 質量(g)45.4 外径(Φmm)27.3 内容量1本(25g)
注意
※接着以外の用途に使用しないでください。
※ご使用後はキャップをしっかりと付けてください。
※高温・直射日光が当たる場所等に保管しないようにしてください。
※幼児の手の届かないところに置いてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50293356 -
109
120 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 162
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-07-24
用途:
レシート貼り
農・林・水産業

クレジット支払いのレシートをノートに貼っておくと請求が来た時にチェックできるので重宝して使っている

2026-05-09
用途:
請求書封筒を閉じる

請求書封筒を閉じるのに糊を使うと隅の部分がしっかり貼れず何度かやり直すか上からセロテープで押さえることが多いのでスティックのりを利用すると二度手間がなくなる為に利用えしている。

2026-06-24
用途:
レシートの貼り付け
運輸・通信業

適度な硬さですすっと塗れます。多少蓋に付いてもべたべたせずに最後まで使い切れます。

2026-06-17
用途:
リピート
医療法人 吉本医院 様

普通に使えます.
送料無料まであといくらか足りないときに買っています.

対象商品:
50293356
2026-05-15
用途:
発送・貼付作業
サービス業

大きいので長持ちに期待して購入しました。半年経ちますが全く劣化なく使えています。

2026-06-23
用途:
レシート、書類等貼りつけ作業

貼り付け直後の粘着力が弱いです。塗って貼って、乾燥するまでは簡単に剥がれます。他社製も使っていますが、今までにそういうことはありませんでした。封筒にも使いますが、これでは口が開くのが怖いため使えません。しっかり確実に固定したい場合はお勧めしません。貼り付け直後は簡単に貼り直しができるので、用途によって使い分けるのもいいかもしれません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2026-02-12
用途:
封筒の接着
その他業種

家の糊が無くなったので、他のものを注文するついでに購入しました
値段は安かったですが、接着力も十分で使いやすく満足です

対象商品:
50293356
2026-03-12
用途:
普通のノリです
その他業種

大きさは一般的なノリなのですが…コンパクトとは言えないため、引き出しに存在感ある感じでスタンバイされてます。ノリは普通にきちんと塗れます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07